Rivet aveugle, tête plate avec fût annelé

Rivet aveugle aluminium/acier zingué à fût annelé

Art. N° 093793210

EAN 4045727997451

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet aveugle, tête plate avec fût annelé

Art. N° 093793210

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Manchon : Aluminium. Bout pilote : Acier, zingué blanc (A2K).
  • Avec fût de rivet annelé

  • Connexion rapide dans les matériaux pleins tels que le bois et le plastique

  • Un bon niveau d'ancrage dans le matériau crée une connexion rivetée sûre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté aux liaisons dans les trous borgnes

Diamètre nominal (d1)

3,2 mm

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk)

6,0 mm

Hauteur de tête (k1)

1,4 mm

Diamètre de perçage

3,4 mm

Charge de rupture au cisaillement

525 N

Charge de rupture à la traction

930 N

Diamètre nominal x longueur (Ø d x l)

3,2 x 10 mm

Poids du produit (par pièce)

1,216 g