Rivet universel avec large tête de fixation

Rivet universel à tête bombée et large alu/alu

Art. N° 0914048101

EAN 4056807301006

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet universel avec large tête de fixation

Art. N° 0914048101

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Tête bombée
  • Rivet universel avec large expansion du corps rivet et large tête bombée

  • Les cosses intégrées à enfoncer forment une grande tête de fermeture lors du processus de fixation, ce qui garantit une répartition uniforme des forces agissant sur le composant

  • La grande surface de contact de la tête bombée crée également une pression de surface plus élevée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécialement conçu pour la fixation de matériaux souples, facilement déformables ou poreux avec une faible résistance sur le métal ou le plastique.

Matière du manchon

Aluminium, AlMg 3.5

Matière du mandrin

Aluminium

Finition manchon

Brut

Finition tige

Brut

Diamètre nominal x longueur (d1 x l1)

4,8 x 20,5 mm

Diamètre de tête (dk )

14,00 mm

Hauteur de tête (k1)

1,90 mm

Plage de serrage min./max.

1,00-9,00 mm

Diamètre de perçage min./max.

5,00-5,30 mm

Charge de rupture au cisaillement

900 N

Charge de rupture à la traction

1150 N

Forme de tête

Grande tête ronde plate