Rötuş kalemi
RETCHPEN-LACQUER-MAPLE-NATURE-11G
Ürün no. 0890403502
EAN 4068362185670
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay ve hızlı kullanım
- Fırça ve boya kabı kullanmanız gerekmez
- Anında kullanıma hazır ve çabuk kurur
Çok çeşitli renk
Birbirinden farklı, çok çeşitli ahşap renklerine uygun renkler.
İyi tutunma özelliği
- Çok sayıda yüzey üzerine tutunma özelliği üniversal kullanım sağlar
- Lekelere ve çizilmelere karşı dayanıklı
İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur
Rötuş boyası kalemleri yeniden doldurulamaz.
Veri sayfaları(X)
Kenarları, çizikleri, sürtünme izlerini, küçük rötuş kusurlarını yeniden renklendirmek ve kapatmak, ahşap renklerini düzeltmek için. Yaylı kalem ucuyla boyanın eşit şekilde uygulanması sağlanır ve en iyi sonuç elde edilir. İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.
Kullanmadan önce pimi yaklaşık 30 saniye boyunca çalkalayın. Çalkalanan topların sesi açıkça duyulur olmalıdır. Kalem kapağını çıkarın ve kalemi ucu yukarıya doğru bakacak şekilde tutun. "P" işaretine hafifçe bastığınızda kalem ses çıkararak havalanır. Ardından, kalemi etkinleştirmek için ucu aşağıya doğru çevirin. "P" işaretine dikkatlice basarak ucu yavaşça boya ile doldurun. Kalemi düz bir açıyla kullanmak için (yaklaşık 45°) hafif basınç uygulayın. Valf açılır ve boya, eşit bir şekilde akmaya devam eder. Uygulama sırasında "P" işaretine basmaktan kaçının; bu, kontrolsüz boya akışına neden olabilir.
Ucun şekli sayesinde ulaşılması zor alanlara (köşeler, dar alanlar) hassas bir şekilde ulaşmak kolaydır.
Kimyasal baz | Akrilik reçine |
Renk | Akçaağaç |
Yoğunluk | 0,94 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. toz bırakmama süresi | 1 dak |
Maks. toz bırakmama süresi | 2 dak |
Toz bırakmama süresi koşulları | oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı |
Min. tutamak dayanımı | 2 dak |
Maks. tutamak dayanımı | 5 dak |
Tutamak dayanımı koşulları | oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı |
Min. parlama noktası | 19 °C |
W | 350 °C |
Suda çözünen | Hayır |
Işık haslığı | İyi |
İçerik ağırlığı | 11 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 0 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!