Rötuş kalemi

RETCHPEN-LACQUER-WALNUT-ANTIQUE-11G

Ürün no. 0890403509

EAN 4068362215087

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Rötuş kalemi

Ürün no. 0890403509

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kenarları ve çizikleri yeniden renklendirmek ve kapatmak, hasar görmüş alanlarda ön boyama işlemi yapmak için. Yaylı kalem ucuyla boyanın eşit şekilde uygulanması sağlanır ve en iyi sonuç elde edilir.

Kolay ve hızlı kullanım


  • Fırça ve boya kabı kullanmanız gerekmez

  • Anında kullanıma hazır ve çabuk kurur


Çok çeşitli renk


Birbirinden farklı, çok çeşitli ahşap renklerine uygun renkler.



İyi tutunma özelliği


  • Çok sayıda yüzey üzerine tutunma özelliği üniversal kullanım sağlar

  • Lekelere ve çizilmelere karşı dayanıklı


İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur

Not

Rötuş boyası kalemleri yeniden doldurulamaz.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Kenarları, çizikleri, sürtünme izlerini, küçük rötuş kusurlarını yeniden renklendirmek ve kapatmak, ahşap renklerini düzeltmek için. Yaylı kalem ucuyla boyanın eşit şekilde uygulanması sağlanır ve en iyi sonuç elde edilir. İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.

Kılavuz

Kullanmadan önce pimi yaklaşık 30 saniye boyunca çalkalayın. Çalkalanan topların sesi açıkça duyulur olmalıdır. Kalem kapağını çıkarın ve kalemi ucu yukarıya doğru bakacak şekilde tutun. "P" işaretine hafifçe bastığınızda kalem ses çıkararak havalanır. Ardından, kalemi etkinleştirmek için ucu aşağıya doğru çevirin. "P" işaretine dikkatlice basarak ucu yavaşça boya ile doldurun. Kalemi düz bir açıyla kullanmak için (yaklaşık 45°) hafif basınç uygulayın. Valf açılır ve boya, eşit bir şekilde akmaya devam eder. Uygulama sırasında "P" işaretine basmaktan kaçının; bu, kontrolsüz boya akışına neden olabilir.


Ucun şekli sayesinde ulaşılması zor alanlara (köşeler, dar alanlar) hassas bir şekilde ulaşmak kolaydır.

Kimyasal baz

Akrilik reçine

Renk

Ceviz

Yoğunluk

0,94 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. toz bırakmama süresi

1 dak

Maks. toz bırakmama süresi

2 dak

Toz bırakmama süresi koşulları

oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı

Min. tutamak dayanımı

2 dak

Maks. tutamak dayanımı

5 dak

Tutamak dayanımı koşulları

oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı

Min. parlama noktası

19 °C

W

350 °C

Suda çözünen

Hayır

Işık haslığı

İyi

İçerik ağırlığı

11 g

Üretimden itibaren raf ömrü

0 Ay

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler