Rohrabschneider XTREME CUT

Xtreme Cut-Rohrabschneider
ROSHER-PVC/KEVLAR-(D0-42MM)

Art.-Nr. 0715550100

EAN 4045989552498

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrabschneider XTREME CUT

Art.-Nr. 0715550100
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
Hochleistungsschneider
  • Speziell verchromte Stahlklinge

  • Die spezielle spitz zulaufende Klingenform sorgt für ausgezeichnete Schnittleistung und hilft beim Eindringen in das Material

  • Ratschenbetätigung

  • Die Klinge öffnet sich automatisch, wenn die Griffe auseinandergezogen werden

  • Der Schlauch wird dank der speziellen Form des Gegenstücks der Klinge in Position gehalten

  • Tragegriff mit rutschfester Gummieinlage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Schneiden von Rohren aus PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR und KEVLAR


Auch zum Schneiden mehrlagiger Rohre (Prineto), Gummirohre, Leitungen von max. 30 x 15 mm und mehrpoligen Stromkabeln mit max. Ø 12 mm geeignet

Länge (L)

225 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzklinge für Rohrabschneider XTREME CUT

ERSAKLI-F.0715550100