Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rohranfaser für PE-Rohre

Rohranfaser für PE-Röhre
ROANFSR-(F.RO-PE)-ABS-20MM-63MM

Art.-Nr. 071491 215

EAN 4056807535050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohranfaser für PE-Rohre

Art.-Nr. 071491 215

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für das sichere Anfasen von PE-Rohren in den Nennweiten von 20 bis 63 mm Durchmesser.

Mit einer perfekten Fase können Rohrleitungen sicher in Formteile und Fittings eingeführt werden, ohne deren innenliegende Dichtungs- und Verbindungstechnik mit einer scharfen Kante zu beschädigen.



  • Definierte Fase durch Anschlag an jeder Größe

  • Verhindert undefiniertes „Anspitzen“

  • Jeweils nur ein Werkzeug für die Rohrdimensionen: 20-25-32-40-50-63 mm

  • Arbeitsgang mit nur einer erforderlichen Drehung

  • Handlich und leicht

  • Schlagfest und fallsicher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen