Rohrdurchführung 4 Kabel

Rohrdurchführung 4 Kabel
RODUFHRG-4KABEL(EPDM)40-D100MM-T50MM

Art.-Nr. 0544020010

EAN 4056807522210

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrdurchführung 4 Kabel

Art.-Nr. 0544020010
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
Als Mehrfachdurchführung oder als Blindverschluss für Futterrohre und Kernbohrungen einsetzbar.

Die Rohrdurchführung 4 Kabel dient der sicheren Abdichtung von diversen Kabel- und Rohrdurchführungen. Die Dichtbereiche für die vier Durchführungen eines Rohres/ Kabels sind mit geteilten Gummilamellen abgestuft und somit für verschiedene Kabeldurchmesser von 6 mm bis 30 mm einsetzbar. Die Druckplatten der Dichtung sind geteilt, so dass eine nachträgliche Montage möglich ist. Eine Verzahnung der Druckplatten an der Teilung vermeidet ein Auseinanderklaffen der geteilten Dichtung beim Anziehen.



Vorteile


  • Eine Dichtung für ID 100 mm mit 4 Kabel/ Rohrdurchführungen

  • Lamellentechnik mit Einsatzbereich von 6 mm bis 30 mm

  • Geteilte Dichtung einfach klappbar mit Arretierfunktion

  • Geringe Lagerhaltung

  • Sichere, schnelle Montage

  • Doppelt dichtend
Hinweis

Eine Kernbohrung kann mit 4 pipes KB-Epoxidharz beschichtet werden, um den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/Riefen zu glätten.


Kabel/Mediumrohre sollten abgestützt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Montageanleitung


1. Futterrohr/Kernbohrung und Kabel/Mediumrohre reinigen. Medienleitungsdurchmesser ermitteln und mit den Angaben auf dem Dichtungssatz prüfen.


2. Zu entfernende Lamellen für den entsprechenden Kabel/Mediumrohrdurchmesser abzählen.


3. Mit einem scharfen Messer die entsprechenden Lamellen abtrennen.


4. Kabel durchführen und Ringraumdichtung wandbündig in das Futterrohr bzw. in die Kernbohrung einschieben (ggf. Kabel mit Gleitmittel einstreichen).


5. Muttern mit Drehmomentschlüssel mit max. 5 Nm (M6) anziehen, ggf. nach zwei Stunden nachziehen.

Geeignet für Rohrdurchmesser

2x 6 – 32 mm, 2x 6 -25 mm

Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre

100 mm

Druck max.

1 bar

Werkstoff Profil

Edelstahl A2

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Breite

50 mm

Dichtbreite

40 mm

Durchmesser

100 mm

Härte nach Shore A

45

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen