Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rohrmanschette RM 30 / RM 50

HENSOTHERM-RM30-D125MM

Art.-Nr. 0893304787

EAN 4062856466740

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrmanschette RM 30 / RM 50

Art.-Nr. 0893304787

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Brandschutzmanschette für brennbare Rohrleitungen in Wand und Decke.
  • Einfache Montage mit Schrauben

  • Extra lange Befestigungslaschen, flexible Ausrichtung

  • Doppelbelegung bei Verbundrohren in einer Manschette

  • Brennbare Rohre in Rohrendkonfiguration U / U geprüft

  • Brennbare Rohre auf Muffe geprüft

  • Anwendung im Innen- und Außenbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendung in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Brennbare Rohre [mit und ohne Muffe), Aluverbundrohre, EIR / Flexrohre mit und ohne Kabelbelegung.

Anleitung

Die Manschetten RM 30 oder RM 50 werden in der passenden Manschettengröße um das brennbare Rohr gelegt, bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet und mittels der Lasche verschlossen. Anschließend werden alle Befestigungslaschen mit geeigneten Schrauben, Dübeln, bzw. Gewindestangen an der Decke befestigt. Eine Doppelbelegung bei Aluverbundrohren mit Nullabstand ist möglich. Bei Wänden erfolgt die Montage beidseitig, bei Decken nur unterseitig. Ringspaltverschluss mit A1-Baustoff (z.B. Gipsspachtel).

Nennweite DN

DN 125

Innendurchmesser

125,6 mm

Außendurchmesser

149,6 mm

Höhe

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen