Rohrreiniger chemisch
Rohrreiniger
REINIG-ROHR-1000G
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Eigenschaften:
Durch die chemische Reaktion werden alle organischen Fremdkörper wie Speisereste usw. zerstört und fortgespült. Er greift keine Metalle (Ausnahme:Zink und Aluminium), Porzellan, Glas usw. an. Da einige Emaillesorten durch die Reinigung stumpf werden können, empfiehlt es sich, den Reiniger vorher in einem geeignetem Gefäß aufzulösen. Aufpassen, dass die Lauge nicht längere Zeit über der Emaille steht. Kunststoffabflussrohre werden durch den Reiniger nicht angegriffen.Die entstehende Wärme kann zu Deformationen führen. Den Reiniger vorher auflösen.
Vorteile:
- Kaltwasserlöslich
- Selbsttätig
- Sprudelnd
- Hochwirksam
Beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen, üble Gerüche und gefährliche Bakterien in Abflüssen von Ausguss-, Wasch-, Klosett- und Pissoirbecken.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.
Datenblätter(X)
Beseitigt zuverlässig organische Verstopfungen und Gerüche an Abflussventilen von Ausguss-, Wasch-, Klosett- und Urinalbecken sowie alle Verstopfungen in Abflussrohren. Taut auch eingefrorene Abfluss-Rohrleitungen auf.
Zunächst eine geringe Menge Rohrreiniger (einen Esslöffel) in den verstopften Abfluss schütten und vorsichtig Wasser nachgießen. Vorsicht, der Rohrreiniger braust auf (evtl. Spritzer sofort mit Essig abwaschen). Erst wenn ein gewisser Ablauf erreicht ist, darf auch eine größere Menge Rohrreiniger zur restlosen Beseitigung der Verstopfung nachgefüllt werden. Sobald die Verstopfung beseitigt ist, mit reichlich Wasser nachspülen!
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Inhalt | 0,9 l |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Geruch/Duft | Geruchlos |
pH-Wert | 14 |