Rohrschelle TIPP-Smartlock M8/M10
Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Kombigewinde M8/M10
ROSHEL-(SMARTLOCK)-1/2ZO-M8/M10-(21-25)
TIPP
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gelenkschelle aufklappbar
- Exklusiver Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
- Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt Zeit- und Montagevorteile
- Zum Patent angemeldeter Click-Mechanismus aus hochwertigem Federstahl bietet sicheres Einrasten
- Gefederte Spannschraube für leichteres Eindrehen der Schraube
- Verschlussschraube versenkt sich zum Teil im Schellenband
- Sicherung der Verschlussschraube gegen Herausrutschen
- Neuartiger Profilgummi, besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Optimierung des Gummiprofils
- Schallisolierung für DIN 4109
- Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft
- Temperaturbeständig –40°C bis +120°C
- Silikonfrei
- Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher
- Anschweißmutter M8/M10 vier-Punktverschweißt (hohe Festigkeit und Sicherheit bei Torsionskräften)
Datenblätter(X)
Klemmbereich min./max. (ØD) | 21-25 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Zulässige Belastung | 800 N |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |