Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rohrschelle TIPP-Smartlock M8/M10

Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Kombigewinde M8/M10
ROSHEL-(SMARTLOCK)-1ZO-M8/M10-(31-35)
TIPP

Art.-Nr. 0543059035
EAN 4058794763829

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Gelenkschelle aufklappbar

  • Exklusiver Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

  • Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt Zeit- und Montagevorteile

  • Zum Patent angemeldeter Click-Mechanismus aus hochwertigem Federstahl bietet sicheres Einrasten

  • Gefederte Spannschraube für leichteres Eindrehen der Schraube

  • Verschlussschraube versenkt sich zum Teil im Schellenband

  • Sicherung der Verschlussschraube gegen Herausrutschen

  • Neuartiger Profilgummi, besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Optimierung des Gummiprofils

  • Schallisolierung für DIN 4109

  • Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft

  • Temperaturbeständig –40°C bis +120°C

  • Silikonfrei

  • Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher

  • Anschweißmutter M8/M10 vier-Punktverschweißt (hohe Festigkeit und Sicherheit bei Torsionskräften)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

31-35 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Zulässige Belastung

800 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen