Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rohrschelle TIPP-Smartlock M8/M10

Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Kombigewinde M8/M10
ROSHEL-(SMARTLOCK)-M8/M10-(91-98)
TIPP

Art.-Nr. 0543059098

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrschelle TIPP-Smartlock M8/M10

Art.-Nr. 0543059098

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Gelenkschelle aufklappbar

  • Exklusiver Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

  • Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt Zeit- und Montagevorteile

  • Zum Patent angemeldeter Click-Mechanismus aus hochwertigem Federstahl bietet sicheres Einrasten

  • Gefederte Spannschraube für leichteres Eindrehen der Schraube

  • Verschlussschraube versenkt sich zum Teil im Schellenband

  • Sicherung der Verschlussschraube gegen Herausrutschen

  • Neuartiger Profilgummi, besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Optimierung des Gummiprofils

  • Schallisolierung für DIN 4109

  • Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft

  • Temperaturbeständig –40°C bis +120°C

  • Silikonfrei

  • Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher

  • Anschweißmutter M8/M10 vier-Punktverschweißt (hohe Festigkeit und Sicherheit bei Torsionskräften)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

91-98 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

23 mm

Metallbanddicke (tM)

2 mm

Zulässige Belastung

1800 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen