Rolka papieru ściernego Useit® Superpad, drewno
Rolka papieru ściernego do drewna Useit Superpad
ROLKA PAPIERU USEIT 115MM X 18M, P80
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pył powstający podczas szlifowania jest odsysany z całej powierzchni
- Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania
- Praca bez pyłu i cieni
Oszczędza czas i pieniądze
Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją
Bez zatykania materiału ściernego
Wzór otworów zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.
Materiały dodatkowe(X)
Würth Superpad do drewna ma uniwersalne zastosowanie z lub bez usuwania pyłu.
Kształt | Rolka |
Szerokość x długość | 115 mm x 18 m |
Rozmiar ziarna | 80 |
Nośnik | Papier D |