Rolka tnąca
Rolka tnąca do obcinaka do rur
NOZE WYMIENNE 3-35MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 4,9 mm |
Średnica | 11 mm |
Średnica zewnętrzna | 20 mm |
Średnica wewnętrzna | 5 mm |
Przeznaczone do rury o średnicy | 3 - 35 mm |
Głębokość cięcia | 3 mm |
Zakres stosowania | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4,400 g |