Rolka tnąca
Rolka tnąca do obcinaka do rur
ROLKA DO CIECIA
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 19 mm |
Średnica | 16 mm |
Średnica zewnętrzna | 30,8 mm |
Średnica wewnętrzna | 9 mm |
Przeznaczone do rury o średnicy | 10 - 60 mm |
Głębokość cięcia | 6 mm |
Zakres stosowania | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 17 g |