Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rolka załadowcza, nośnik ładunku

Rolka załadowcza, nośnik ładunku
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 441
EAN 4056807923109

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For easy loading and unloading of the load carrier
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna

Ilość części

5 szt

Długość

200 mm

Szerokość

910 mm

Wysokość

40 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

2,815 kg

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-BERLNGO/PARTN-L1/L2-3B-2008

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-JUMPR/BOX/DUCA/MOV-4B-2006

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-JMPY/EXP/PROA-L2/L3-2B-2016

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-JUMPY/EXP/PROACE-L1-2B-2016

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-DOBLO/COMBO-L1-2BAR-2010

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-DOBLO/COMBO-L2-3BAR-2010

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-H1-2B-14

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-4B-14

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-COURIER-L1/H1-2BAR-2014

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-CUSTOM-L1-L2/H1-2BAR-2012

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-TGE/CRA-L3-L5/H2/3-4B-2017

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-CIT/NV250/KANG-L3H1-3B-2012

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SPRNT-(L1-4)H2-2B-2018

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SPRNT-(L1-2)H1-2B-2018

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SPRNT-L2/H1-4B-2018

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-VITO-(L1-3H1)-4BAR-2015

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-3BAR-2010

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-4BAR-2010

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-CADDY-NV200-L1H1-3BAR-2009

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-CADDY-L2H1-4BAR-2015

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-T5/T6-L1-L2H1-4BAR-2002

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SET1

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SET2

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

WYP.POJAZDU-NOSNIK ŁADUNKI-ALU-ZEST.3

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SET4

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling