Rollbandmass ABS Gehäuse
Rollbandmaß ABS-Gehäuse
BAMASS-TASH-B13MM-L3M
Art.-Nr. 071464 583
EAN 4045727980170
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Gehäuse aus Kunststoff
Geringes Gewicht und Vermeidung von Korrosion.
Lange Lebensdauer des Bandes
Stoßdämpfer für schonenden Bandrücklauf. Beim Einziehen des 5, 8 und 10 m Massbandes kann
ein leichtes kippen erforderlich sein. Dadurch werden Verletzungen durch zu schnelles Einziehen
vermieden.
Gute Lesbarkeit
- Gelb lackiertes, beschichtetes Band
- Zentimeter-/Millimetereinteilung
- Rote Zehnerzahlen
- Reduktion von Spiegelungen durch Anti-Reflekt-Beschichtung
Gleitende Endhaken
Mehrfach vernietet und verstärkt.
Stahlband durch Wölbung extrem stabil
Abknicken beim Auszug erfolgt erst sehr spät.
Anwenderfreundlich
- Automatischer Bandeinzug
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- CE
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. (L max) | 3 m |
Bandbreite (b) | 13 mm |
Werkstoff Gehäuse | ABS |
Genauigkeitsklasse | II |