Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rollbandmass ABS Gehäuse

Rollbandmaß ABS-Gehäuse
BAMASS-TASH-B19MM-L5M

Art.-Nr. 071464 585

EAN 4045727980187

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollbandmass ABS Gehäuse

Art.-Nr. 071464 585

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse.

Gehäuse aus Kunststoff


Geringes Gewicht und Vermeidung von Korrosion.



Lange Lebensdauer des Bandes


Stoßdämpfer für schonenden Bandrücklauf. Beim Einziehen des 5, 8 und 10 m Massbandes kann


ein leichtes kippen erforderlich sein. Dadurch werden Verletzungen durch zu schnelles Einziehen


vermieden.



Gute Lesbarkeit


  • Gelb lackiertes, beschichtetes Band

  • Zentimeter-/Millimetereinteilung

  • Rote Zehnerzahlen

  • Reduktion von Spiegelungen durch Anti-Reflekt-Beschichtung


Gleitende Endhaken


Mehrfach vernietet und verstärkt.



Stahlband durch Wölbung extrem stabil


Abknicken beim Auszug erfolgt erst sehr spät.



Anwenderfreundlich


  • Automatischer Bandeinzug

  • Abnehmbarer Gürtelclip

  • Ergonomisch geformtes Gehäuse

  • CE
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

5 m

Bandbreite (b)

19 mm

Werkstoff Gehäuse

ABS

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen