Rollen-Werkzeugkoffer Classic, King-Size mit Kippzylinderschlösser

Rollen-Werkzeugkoffer Classic, King-Size
WZGKOFFR-CLASSIC-KINGSIZE

Art.-Nr. 0715930044

EAN 4056807394282

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollen-Werkzeugkoffer Classic, King-Size mit Kippzylinderschlösser

Art.-Nr. 0715930044
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
Das King-Size-Format mit Rollen.

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern


  • 1 Klemmfach 400 mm


1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern



1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern


  • 1 Klemmfach 400 mm


1 Bodenschale mit Abdeckplatte


  • Höhe 88 mm, frei unterteilbar


1 Dokumentenfach im Deckel mit


  • 2 Visitenkartenfächern

  • 2 Stifthaltern


2 Kippzylinderschlösser

Hinweis

Der Koffer ist unbestückt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe (C)

460 mm

Breite (A)

490 mm

Tiefe (B)

250 mm

Werkstoff

ABS

Produktgewicht (per Stück)

7400,000 g

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)

470 x 200 x 360 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen