Rollladensystem Vertikal-Montagebox für Aufsatz- und Hängeschränke
Rollladensystem Vertikal-Montagebox 25 mm Lamellen
MOEBLROLLLAD-ALU-600/1000/25MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 25 mm-Lamellen
- Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle
- Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen
- Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm
- Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche
- Hochwertige Optik
- Bündige Oberfläche
- Flächiger Elementrollladen
- Einbautiefe mindestens 305 mm
Rollladen-Montagebox
- Einfache und schnelle Montage
- Robust, minimaler Platzbedarf
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Lamellenbreite | 25 mm |
Korpusbreite | 600 mm |
Korpushöhe min. | 600 mm |
Korpushöhe max. | 1000 mm |
Einbautiefe | 305 mm |
Lieferumfang | 1 x Rollladenbox inkl. Rollladen, ohne Führungsschienen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!