Rollwagen Easy Lift

Radwagen Easy Lift
RADWG-RFNMNTGSTR-(240-580MM)

Art.-Nr. W357000003

EAN 4061975345950

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollwagen Easy Lift

Art.-Nr. W357000003
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
Ergonomisch korrekt – passt die Höhe automatisch an die Last an
  • Vermeiden Sie schweres Heben, das Ihre Knie und den Rücken belastet – erhöhter Rollwagen, der sich in Bezug auf die Last anhebt und senkt

  • Radbremsen auf 2 Lenkrollen

  • Kann verwendet werden, um max. 4 Räder/Reifen zu bewegen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Montieren und Demontieren von Rädern, an Reifenregalen und Reifenwechselmaschinen.

Werkstoff

Kombi-Material

Produktgewicht (per Stück)

25 kg

Durchmesser

630 mm

Höhe

580 mm

Belastung Gewicht max.

120 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen