Rollwagen Typ RW 1
Montagewagen Typ RW 1
MNTGWG-PRO-RW1-RAL7035
Art.-Nr. 0957341014
EAN 4046778514185
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- 2 Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm
- 2 robuste Fahrgriffe
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO RW 1 |
Ausführung Schubladen | Ohne Schubladen |
Anzahl Fachböden | 3 STK |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 570 x 680 x 790 mm |
Traglast | 300 kg |
Rollendurchmesser | 100 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Produktgewicht (per Stück) | 29450,000 g |