Rondella ISO 7090, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

ISO 7090 acciaio 300 HV zn passiv. alto spessore
RONDELLA-ISO7090-300HV-(ZSM)-20

Cod. art. 464200720

EAN 4059608325325

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rondella ISO 7090, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Cod. art. 464200720

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privi di cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo trivalente con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.



Panoramica dei vantaggi:



  • Privi di cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Resistenza alle temperature fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

37 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

300 HV

Superficie

Zincato con passivazione ad elevato spessore

Conformità alla normativa RoHS