Rondella forma M NFE 25513, acciaio zincato con passivazione ad elevato spessore, forma M

NFE 25513 acc. zinc. pass. alto spess. forma M
ROND-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-17X32X3

Cod. art. 4617516

EAN 4059609390674

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rondella forma M NFE 25513, acciaio zincato con passivazione ad elevato spessore, forma M

Cod. art. 4617516

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 500 pz.
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
Per filettatura vite

M16

Forma

M

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

32 mm

Spessore (h1)

3 mm

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV

Superficie

Zincato con passivazione ad alto spessore

Conformità alla normativa RoHS