Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)
ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-12
Cod. art. 514912
EAN 4053479386942
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13,0 mm |
Diametro esterno (d2) | 24,0 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |