Rondelle ISO 7090 acier 300HV zingué ISO 7090 acier 300 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)
Rondelle ISO 7090 acier 300HV zingué
ROND-ISO7090-300HV-(ZSM)-20
Art. N° 464200720
EAN 4059608325325
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M20 |
Diamètre intérieur (d1) | 21 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 37 mm |
Épaisseur (h1) | 3 mm |
Normes | ISO 7090 |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 300 HV |
Finition | Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |