Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV brut ISO 7093-1 acier 200 HV brut
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV non allié
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 10,50 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 30 mm |
Épaisseur (h1) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Design | Version grande |
Conforme à la norme RoHS | Oui |