Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle plate large acier zingué (A2K) DIN 9021
ROND-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 18 mm |
Épaisseur (h1) | 1,6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Design | Large (grand diamètre extérieur) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |