Rondelle cuvette aluminium DIN 17670 forme 4
Rondelle cuvette aluminium forme 4
RD CUVET-DIN17670-ALU-5,0X11,0X2,4
Art. N° 04574115
EAN 4062855116318
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Les presse-étoupes servent de réhausse pour diverses vis fraisées. Ils sont utilisés comme rondelles et outils d'alignement, et pour égaliser la pression sur les pièces à fixer, notamment lorsqu'on utilise des matériaux souples comme du bois, du plastique, du cuir, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 11,0 mm |
Hauteur (h1) | 2,4 mm |
Normes | DIN 17670 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |