Rondelle d'étanchéité inox A2 avec joint EPDM résistant aux intempéries

Rondelle d'étanchéité acier inox A2 brut
ROND-ETANCHEITE-EPDM-A2-D22

Art. N° 020122

EAN 4011231258371

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle d'étanchéité inox A2 avec joint EPDM résistant aux intempéries

Art. N° 020122

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Rondelles de différents diamètres extérieurs en acier inoxydable A2 avec joint en EPDM pour diamètre de vis de 4,8 mm à 6,5
  • Joint en EPDM vulcanisé

  • Joint en élastomère vulcanisé

    Les rondelles d'étanchéité Würth améliorent la résistance dynamique des assemblages
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d2)

22 mm

Convient pour

Diamètres de vis 6,3 et 6,5mm

Épaisseur du joint (h1)

3 mm

Diamètre intérieur du joint (d1)

5,1 mm

Diamètre intérieur (d3)

7 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère EPDM