Rondelle de sécurité DIN 128, acier zingué mécaniquement (MZN)

Rondelle de sécurité incurvée forme A DIN 128
ROND-ELAST-DIN128-A-(MZN)-D24,5

Art. N° 0441824
EAN 4038898169017

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M24

Diamètre intérieur (d1)

24,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

40 mm

Hauteur (h1)

7,5 mm

Épaisseur (s1)

4 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Zingage mécanique

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

A

Normes

DIN 128