Rondelle de sécurité DIN 7980 inox A4 brut pour vis à tête cylindrique
Rondelle ressort DIN 7980 inox A4
ROND-ELAST-GROWER-DIN7980-A4-D20,2
Register now and access more than 60,000 products
Particulièrement adapté au fraisage des vis
- En combinaison avec les vis à petites têtes cylindriques et les vis de blocage six pans mâle (DIN 84, 85, 912)
- Diamètre extérieur plus petit que DIN 127
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M20 |
Diamètre intérieur (d1) | 20,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 30,6 mm |
Hauteur (h1) | 10,6 mm |
Épaisseur (s1) | 4,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |