Rondelle de serrage DIN 6796, acier inoxydable A2, brut, pour raccords à vis

Rondelle de serrage DIN 6796 inox A2 non allié
ROND-SERRAGE-DIN6796-A2-Ø10,5

Art. N° 04310010

EAN 4047376366039

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle de serrage DIN 6796, acier inoxydable A2, brut, pour raccords à vis

Art. N° 04310010

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs
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
Pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

23 mm

Hauteur (h1)

3,2 mm

Épaisseur (s1)

2,5 mm

Normes

DIN 6796

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Screw connections of property class 70 and 80

Fonction de verrouillage

Frein de vis