Rondelle dentée à denture intérieure forme J DIN 6797 acier brut

Rondelle dentée DIN 6797 acier brut forme J
ROND-EVT-DIN6797-J-Ø8,4

Art. N° 042408

EAN 4024835384087

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle dentée à denture intérieure forme J DIN 6797 acier brut

Art. N° 042408

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Normes

DIN 6797

Matière

Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

Forme J

Design

Denture intérieure

Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

15 mm

Hauteur (h1)

1,6 mm

Épaisseur

0,8 mm