Rondelle éventail à denture extérieure forme A DIN 6797 acier brut

Rondelle dentée DIN 6797 acier brut forme A
ROND-EVT-DIN6797-A-Ø5,3

Art. N° 042305

EAN 4049557456492

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle éventail à denture extérieure forme A DIN 6797 acier brut

Art. N° 042305

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5000 pcs
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
Pour vis

M5

Diamètre intérieur (d1)

5,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

10 mm

Hauteur (h1)

1,2 mm

Épaisseur

0,6 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

Type A

Design

A denture extérieure

DIN

6797