Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

Rondelle plate 140 HV, DIN 125, acier inox A2
ROND-DIN125-140HV-A2-A-D8,4

Art. N° 04098

EAN 4011231359054

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2

Art. N° 04098

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 300 pcs
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
Pour vis

M8

Forme

A

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

16 mm

Épaisseur (h1)

1,6 mm

Normes

DIN 125

Matière

Acier inoxydable A2

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui