Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Rondelle plate 140 HV, DIN 125, acier inox A2
ROND-DIN125-A-140HV-A2-D13,0
Art. N° 040912
EAN 4011231358576
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M12 |
Forme | A |
Diamètre intérieur (d1) | 13 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Épaisseur (h1) | 2,5 mm |
Normes | DIN 125 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |