Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV
Rondelle ISO 7090 acier 200 HV acier gavl. à chaud
ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-10
Art. N° 0407009210
EAN 4052703249473
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Remplace la norme DIN 125
- Des rondelles de dureté 200 HV peuvent être utilisées en combinaison avec des boulons de résistance ≤ 8.8 et des écrous de résistance ≤ 8
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 10,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 20 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Normes | ISO 7090 |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |