Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV

Rondelle ISO 7090 acier 200 HV acier gavl. à chaud
ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-12

Art. N° 0407009212

EAN 4052703420704

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV

Art. N° 0407009212
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
  • Remplace la norme DIN 125

  • Des rondelles de dureté 200 HV peuvent être utilisées en combinaison avec des boulons de résistance ≤ 8.8 et des écrous de résistance ≤ 8
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2,500 mm

Normes

ISO 7090

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Galvanisé à chaud

Conforme à la norme RoHS

Oui