Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090 acier zingué 200HV

Rondelle ISO 7090 acier zingué 200HV
ROND-ISO7090-200HV-(A2K)-12

Art. N° 51499712
EAN 4046777386806

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 7090 acier, 200 HV, zingué
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui