Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV zingué
ROND-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-12
Art. N° 51500512
EAN 4059609390278
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées passivées par film épais ZSML.
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnelle et décorative
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 37 mm |
Épaisseur (h1) | 3 mm |
Normes | ISO 7093-1 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008 |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Design | Avec grand diamètre extérieur |
Conforme à la norme RoHS | Oui |