Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV

Rondelle ISO 7093-1 inox A2 200 HV
ROND-ISO7093/1-A2-200HV-10

Art. N° 5150000110

EAN 4053479387031

Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV

Art. N° 5150000110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Dureté de 200 HV
Indication

La norme DIN 9021 a été retirée et remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1.



Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Normes

ISO 7093-1

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Dureté Vickers, HV

200 HV

Conforme à la norme RoHS

Oui