Rondelle plate extra-large ISO 7094 acier 100 HV brut
Rondelle ISO 7094 acier 100 HV non allié
ROND-ISO7094-100HV-12
Art. N° 5150070012
EAN 4046777101638
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 44 mm |
Épaisseur (h1) | 4 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 100 HV |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |