Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)
ISO 7089 acier 200 HV zingué
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-12
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 24 mm |
Épaisseur (h1) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |