Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 230 g |
Rulo uzunluğu | 30 m |
Rulo genişliği | 1.5 m |
Alan | 45 m² |
Palet başına rulo sayısı | 20 ADET |
Malzeme | Polipropilen kumaş |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,07 m / EN ISO 12572 ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 150 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 150 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 300 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 190 N |
Damtaşı için ön çatı kaplama malzemesi olarak uygun | 4 Hafta |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 4 Hafta |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |