Rosace de sécurité en acier inoxydable
Ferrure pour rosace de sécurité en inox
SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT
Register now and access more than 60,000 products
- Connexion des rosaces par vis 2 points dissimulée, offre la meilleure tenue possible de la rosace.
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.
Fiches de données de sécurité(X)
Les rosaces de protection conviennent aux portes palières de 38-45 mm d'épaisseur et aux portes d'entrée de 63-75 mm d'épaisseur.
La rosace intérieure peut servir de gabarit pour marquer les trous. Pour monter les rosaces de protection sur des portes d'épaisseurs différentes, utiliser des vis à tête fraisée DIN 965 (M5 x 45 - 80).
Convient pour | Portes de maison |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Fonction | Clé en I |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 38-75 mm |
Épaisseur de rosace externe | 11 mm |
Convient pour cylindre profilé projection min./max. | 10-14 mm |
Diamètre de rosace (externe) | 55 mm |
Diamètre de rosace (interne) | 55 mm |
Épaisseur de rosace (interne) | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!