Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile

Rosetta di sicurezza acciaio inox con foro PC

Cod. art. 0687250001

EAN 4024835437394

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile

Cod. art. 0687250001
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
Con foro PZ

Fissaggio delle rosette a 2 viti invisibili


Migliore tenuta possibile della rosetta.

Indicazione

Le maniglie per porte possono anche essere fornite con superficie antibatterica su ordinazione speciale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Le rosette di sicurezza possono essere usate per porte di appartamento con uno spessore di 38-45 mm e per portoni con uno spessore di 63-75 mm.

Istruzioni

La rosetta interna può essere utilizzata per marcare i fori. Per il montaggio delle rosette di sicurezza su porte di diversi spessori, utilizzare viti a testa svasata DIN 965 (M5 x 45 - 80).

Ideale per

Porte per abitazioni, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antincendio

Testato al fuoco

Foro punzonato

PC

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Per spessore porta min/max

38-75 mm

Spessore rosetta esterna

11 mm

Per sporgenza cilindro profilato min/max

10-14 mm

Diametro rosetta (esterno)

55 mm

Diametro rosetta (interno)

55 mm

Spessore rosetta (interno)

8 mm

Distanza fori

38 mm

Diametro camma

8 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Dichiarazione ambientale di prodotto

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45

x 100 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X50

x 100 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X70

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X80

x 200 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X55

x 100 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X60

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X65

x 200 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X75

x 200 pz.