Rosetta in alluminio lucido, forma 4
Rosetta in alluminio lucido, forma 4
ROS-DIN17670-ALU-5,0X11,0X2,4
Cod. art. 04574115
EAN 4062855116318
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d1) | 5 mm |
Diametro esterno (d2) | 11,0 mm |
Altezza (h1) | 2,4 mm |
Normative | DIN 17670 |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |