Rosetta ovale
Rosetta ovale interna A con foro PC
Cod. art. 0687158800
EAN 4053479337074
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Montaggio
La rosetta con base in plastica può essere bloccata o avvitata. La rosetta di copertura si aggancia.
- Solo per uso in ambienti interni!
- I materiali per il fissaggio vanno ordinati separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per edilizia residenziale e pubblica (porte con telaio tubolare, porte profilate), porte di ingresso in plastica o metallo e porte secondarie.
![]() | |
Foro punzonato | PC |
Area di applicazione | Area oggetto, Area riservata, Interni |
Spessore rosetta | 7 mm |
Ideale per | Porte per abitazioni, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari |
Esecuzione | Rosetta ovale |
Testato al fuoco | Sì |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Distanza fori | 50 mm |
Lunghezza rosetta | 70 mm |
Larghezza rosetta | 33 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.