Rosetta ovale grezza

Rosetta cieca ovale
ROSETTA-OVALE-CHIUSA-FS-7MM-INOX-A2-SAT.

Cod. art. 0687158810

EAN 4053479337043

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rosetta ovale grezza

Cod. art. 0687158810
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
  • Con 2 punti di fissaggio invisibili
Indicazione
  • La rosetta cieca ovale non ha funzione di sicurezza.

  • I materiali per il fissaggio vanno ordinati separatamente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per settore immobiliare (porte con telaio tubolare).

Foro punzonato

Cieco (senza foro)

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata, Interni

Spessore rosetta

7 mm

Ideale per

Porte antincendio, Porte antifumo

Esecuzione

Rosetta cieca

Testato al fuoco

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Direttive DIN

DIN R/L

Dichiarazione ambientale di prodotto

Tipo di montaggio

Avvitato

Distanza fori

50 mm

Lunghezza rosetta

70 mm

Larghezza rosetta

33 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per porta A 802 su rosetta ovale

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 807 su rosetta ovale

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglia per porta A 802 su rosetta ovale

DH-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 807 su rosetta ovale

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT